内容量1個
仕様レーザータイプ:連続波●レーザー色:赤●発光パターン:楕円●レーザー波長:633nm●光出力パワー:1.5mW●コントロール種類:TTL●パラレルビーム発散FWHM:0.5mrad●垂直ビーム発散FWHM:0.5mrad●寸法:15.25 (Dia.) x 46mm●直径:15.25mm●長さ:46mm●最大供給電圧:+5.5V●最小供給電圧:+4.5V●供給電圧レンジ:+4.5 → +5.5 V●このシリーズのレーザダイオードモジュールはOEMデバイスで、BS(EN)60825の放射基準に適合しています。 レーザを使用する前に、この規格及びデータシートを参照することをお勧めします。 1 mW以上のレーザが目に直接照射されると、目に重大な障害が起こる恐れがあります。. Beta CWシリーズ. Global LaserのBeta CWシリーズは、高品質連続波可視レーザーダイオードモジュールから構成されています。 このモジュールは、レーザーダイオード、ドライバ回路、コリメータレンズを組み合わせ、黒色粉体コーティングの黄銅製ボディに収めています。 モジュールのボディは電気的に絶縁 Beta CWレーザーモジュールは、高品質調整式レンズも備えています。 標準ユニットで高平行なビームを送出 可視レーザーのスポットサイズは、適切な目標に向けてビームを当て、付属の合焦工具を使用してサイズを調整できます。 この調整機能により、Beta CWレーザーは、位置合わせ、位置検知、及び照準などの用途に最適な製品となっています。 この635 nmの可視光モジュールは、670 nmのモジュールより8倍明るく、視認性が重要な用途に最適です。 ラインジェネレータユニットは角度16°の扇状のビームを放射。 広角ラインジェネレータユニットは角度106°の扇状のビームを放射。 添付の合焦工具を使って、細くクリーンなラインを送出するように調整でるため、位置合わせや輪郭映像の用途に最適です。 最適な検出器については、RSフォトダイオード製品を参照。 このモジュールとの使用に最適な、交換用の標準シングレットレンズと2種類のラインジェネレータレンズもあり
注文コード47524454
品番1068-40-000