内容量1個
仕様レーザータイプ:モジュレーティング●レーザー色:緑●発光パターン:ドット●レーザー波長:520nm●光出力パワー:35mW●レーザークラス:3B●シリーズ:Acculase●このシリーズのレーザダイオードモジュールはOEMデバイスで、BS(EN)60825の放射基準に適合しています。このレーザーを使用する前に、この規格及び製品データシートを参照することをお勧めします。1 mW以上のレーザが目に直接照射されると、目に重大な障害が起こる恐れがあります。. Acculase DD PWM緑色レーザーモジュール. Global Laser AcculaseのダイレクトドライブPWM緑色LEDレーザーダイオードモジュール製品は、手頃な価格で光学的及び電気的に高い性能を発揮します。このレーザーは、ビーム品質、効率、安定性に優れ、動作寿命が長いため、要求の厳しいさまざまな用途に適しています。製造時にモジュールの外側スリーブに対する正確なビームアライメントが確保されているため、迅速かつ簡単に初期設定して使用することができます。レーザーの強度はTTL制御信号によってPWM制御可能で、イネーブル信号によってレーザーをオン / オフすることができます。Sレンズタイプでは、楕円ビーム又は集光スポットが生成され、C2レンズタイプでは、円形ビーム又は集光スポットが生成されます。. 高可視性520 nm緑色LEDレーザーモジュール 高ボアサイト精度: ;1 mRad ドライバ回路内蔵 5 V TTL PWM入力 デジタルイネーブル入力 電気的に絶縁されたケース 逆極性保護
注文コード47524488
品番1421-92-000