レーザーモジュール Global Laser

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様レーザータイプ:モジュレーティング●レーザー色:緑●発光パターン:ドット●レーザー波長:520nm●光出力パワー:5mW●レーザークラス:3R●シリーズ:Acculase●このシリーズのレーザダイオードモジュールはOEMデバイスで、BS(EN)60825の放射基準に適合しています。このレーザーを使用する前に、この規格及び製品データシートを参照することをお勧めします。1 mW以上のレーザが目に直接照射されると、目に重大な障害が起こる恐れがあります。. Acculase DD PWM緑色レーザーモジュール. Global Laser AcculaseのダイレクトドライブPWM緑色LEDレーザーダイオードモジュール製品は、手頃な価格で光学的及び電気的に高い性能を発揮します。このレーザーは、ビーム品質、効率、安定性に優れ、動作寿命が長いため、要求の厳しいさまざまな用途に適しています。製造時にモジュールの外側スリーブに対する正確なビームアライメントが確保されているため、迅速かつ簡単に初期設定して使用することができます。レーザーの強度はTTL制御信号によってPWM制御可能で、イネーブル信号によってレーザーをオン / オフすることができます。Sレンズタイプでは、楕円ビーム又は集光スポットが生成され、C2レンズタイプでは、円形ビーム又は集光スポットが生成されます。. 高可視性520 nm緑色LEDレーザーモジュール 高ボアサイト精度: ;1 mRad ドライバ回路内蔵 5 V TTL PWM入力 デジタルイネーブル入力 電気的に絶縁されたケース 逆極性保護 注文コード47524497 品番1421-93-000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は仕様など38種類から選べます 他の種類を見る
仕様レーザータイプ:モジュレーティング●レーザー色:緑●発光パターン:ドット●レーザー波長:520nm●光出力パワー:5mW●レーザークラス:3R●シリーズ:Acculase●このシリーズのレーザダイオードモジュールはOEMデバイスで、BS(EN)60825の放射基準に適合しています。このレーザーを使用する前に、この規格及び製品データシートを参照することをお勧めします。1 mW以上のレーザが目に直接照射されると、目に重大な障害が起こる恐れがあります。. Acculase DD PWM緑色レーザーモジュール. Global Laser AcculaseのダイレクトドライブPWM緑色LEDレーザーダイオードモジュール製品は、手頃な価格で光学的及び電気的に高い性能を発揮します。このレーザーは、ビーム品質、効率、安定性に優れ、動作寿命が長いため、要求の厳しいさまざまな用途に適しています。製造時にモジュールの外側スリーブに対する正確なビームアライメントが確保されているため、迅速かつ簡単に初期設定して使用することができます。レーザーの強度はTTL制御信号によってPWM制御可能で、イネーブル信号によってレーザーをオン / オフすることができます。Sレンズタイプでは、楕円ビーム又は集光スポットが生成され、C2レンズタイプでは、円形ビーム又は集光スポットが生成されます。. 高可視性520 nm緑色LEDレーザーモジュール 高ボアサイト精度: ;1 mRad ドライバ回路内蔵 5 V TTL PWM入力 デジタルイネーブル入力 電気的に絶縁されたケース 逆極性保護 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3485:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする