レーザーモジュール Global Laser

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様レーザータイプ:モジュレーティング●レーザー色:赤●発光パターン:ドット●レーザー波長:635nm●光出力パワー:1mW●レーザークラス:2●シリーズ:Survelase●このシリーズのレーザダイオードモジュールはOEMデバイスで、BS(EN)60825の放射基準に適合しています。このレーザーを使用する前に、この規格及び製品データシートを参照することをお勧めします。1 mW以上のレーザが目に直接照射されると、目に重大な障害が起こる恐れがあります。. Survelase Maxi長距離照準レーザー. Global Laser Survelase Maxi照準レーザーは、独自設計でアクロマートレンズを配置しているため、さまざまな動作距離からレーザーで小さなスポットサイズを照射できます。レーザーはTTL変調と高レベルのボアサイト精度を備え、ユーザーが焦点を調節できます。Survelase Maxiは、位置決め、照準、アライメント、監視など、長距離から小型スポットを照射する必要がある多様な用途に適しています。. 高可視性635 nm赤色LEDレーザーモジュール 1 mW、5 mW、及び13 mWの定格出力電力に対応 17 mm径 x 70 mm長のハウジング ケースへの高精度ビームアライメント 高ボアサイト精度: ;1 mRad 5 V TTL PWM変調 電気的に絶縁されたケース 逆極性保護 注文コード47524515 品番1436-08-000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など38種類から選べます 他の種類を見る
仕様レーザータイプ:モジュレーティング●レーザー色:赤●発光パターン:ドット●レーザー波長:635nm●光出力パワー:1mW●レーザークラス:2●シリーズ:Survelase●このシリーズのレーザダイオードモジュールはOEMデバイスで、BS(EN)60825の放射基準に適合しています。このレーザーを使用する前に、この規格及び製品データシートを参照することをお勧めします。1 mW以上のレーザが目に直接照射されると、目に重大な障害が起こる恐れがあります。. Survelase Maxi長距離照準レーザー. Global Laser Survelase Maxi照準レーザーは、独自設計でアクロマートレンズを配置しているため、さまざまな動作距離からレーザーで小さなスポットサイズを照射できます。レーザーはTTL変調と高レベルのボアサイト精度を備え、ユーザーが焦点を調節できます。Survelase Maxiは、位置決め、照準、アライメント、監視など、長距離から小型スポットを照射する必要がある多様な用途に適しています。. 高可視性635 nm赤色LEDレーザーモジュール 1 mW、5 mW、及び13 mWの定格出力電力に対応 17 mm径 x 70 mm長のハウジング ケースへの高精度ビームアライメント 高ボアサイト精度: ;1 mRad 5 V TTL PWM変調 電気的に絶縁されたケース 逆極性保護 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3485:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする