内容量1個
仕様レーザータイプ:モジュレーティング●レーザー色:赤●発光パターン:ドット●レーザー波長:635nm●光出力パワー:13mW●レーザークラス:3B●シリーズ:Survelase●このシリーズのレーザダイオードモジュールはOEMデバイスで、BS(EN)60825の放射基準に適合しています。このレーザーを使用する前に、この規格及び製品データシートを参照することをお勧めします。1 mW以上のレーザが目に直接照射されると、目に重大な障害が起こる恐れがあります。. Survelase Maxi長距離照準レーザー. Global Laser Survelase Maxi照準レーザーは、独自設計でアクロマートレンズを配置しているため、さまざまな動作距離からレーザーで小さなスポットサイズを照射できます。レーザーはTTL変調と高レベルのボアサイト精度を備え、ユーザーが焦点を調節できます。Survelase Maxiは、位置決め、照準、アライメント、監視など、長距離から小型スポットを照射する必要がある多様な用途に適しています。. 高可視性635 nm赤色LEDレーザーモジュール 1 mW、5 mW、及び13 mWの定格出力電力に対応 17 mm径 x 70 mm長のハウジング ケースへの高精度ビームアライメント 高ボアサイト精度: ;1 mRad 5 V TTL PWM変調 電気的に絶縁されたケース 逆極性保護
注文コード47524533
品番1436-10-000