レーザーモジュール Global Laser

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様レーザータイプ:連続波●レーザー色:赤●発光パターン:ライン●レーザー波長:635nm●光出力パワー:10mW●レーザークラス:3B●シリーズ:GuideLine 2●このシリーズのレーザダイオードモジュールはOEMデバイスで、BS(EN)60825の放射基準に適合しています。このレーザーを使用する前に、この規格及び製品データシートを参照することをお勧めします。1 mW以上のレーザが目に直接照射されると、目に重大な障害が起こる恐れがあります。. GuideLine 2アライメントレーザーモジュール. Global LaserのGuideLine 2シリーズは、さまざまなアライメント用途に適した、丈夫で信頼性の高い産業用レーザーモジュールです。IP67保護等級で、ねじ込み式バレルを採用しているので取り付けが簡単です。24 V dcなどの代表的な産業用電源で動作できます。 外部コントロールリングを使用してユーザーがレーザーの焦点を調節できます。635 nm赤色レーザーには2つの出力レベルがあり、520 nm緑色レーザーは視認性への要求が高い用途に適しています。終端未処理の長さ1 mの電源ケーブルが、GuideLine 2レーザーモジュールに用意されています( ; 127-1565 127-1565 を参照)。. IP67保護等級 M18取り付けねじ、取り付けナット付き ユーザー調節可能な焦点 動作電圧: 5 → 30 V dc (緑色レーザー10 → 30 V dc) 電気的に絶縁されたケース 逆極性保護 注文コード47524549 品番1549-01-000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は仕様など38種類から選べます 他の種類を見る
仕様レーザータイプ:連続波●レーザー色:赤●発光パターン:ライン●レーザー波長:635nm●光出力パワー:10mW●レーザークラス:3B●シリーズ:GuideLine 2●このシリーズのレーザダイオードモジュールはOEMデバイスで、BS(EN)60825の放射基準に適合しています。このレーザーを使用する前に、この規格及び製品データシートを参照することをお勧めします。1 mW以上のレーザが目に直接照射されると、目に重大な障害が起こる恐れがあります。. GuideLine 2アライメントレーザーモジュール. Global LaserのGuideLine 2シリーズは、さまざまなアライメント用途に適した、丈夫で信頼性の高い産業用レーザーモジュールです。IP67保護等級で、ねじ込み式バレルを採用しているので取り付けが簡単です。24 V dcなどの代表的な産業用電源で動作できます。 外部コントロールリングを使用してユーザーがレーザーの焦点を調節できます。635 nm赤色レーザーには2つの出力レベルがあり、520 nm緑色レーザーは視認性への要求が高い用途に適しています。終端未処理の長さ1 mの電源ケーブルが、GuideLine 2レーザーモジュールに用意されています( ; 127-1565 127-1565 を参照)。. IP67保護等級 M18取り付けねじ、取り付けナット付き ユーザー調節可能な焦点 動作電圧: 5 → 30 V dc (緑色レーザー10 → 30 V dc) 電気的に絶縁されたケース 逆極性保護 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3485:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする