内容量1個
仕様レーザータイプ:連続波●レーザー色:赤●発光パターン:ライン●レーザー波長:635nm●光出力パワー:40mW●レーザークラス:3B●シリーズ:GuideLine 2●このシリーズのレーザダイオードモジュールはOEMデバイスで、BS(EN)60825の放射基準に適合しています。このレーザーを使用する前に、この規格及び製品データシートを参照することをお勧めします。1 mW以上のレーザが目に直接照射されると、目に重大な障害が起こる恐れがあります。. GuideLine 2アライメントレーザーモジュール. Global LaserのGuideLine 2シリーズは、さまざまなアライメント用途に適した、丈夫で信頼性の高い産業用レーザーモジュールです。IP67保護等級で、ねじ込み式バレルを採用しているので取り付けが簡単です。24 V dcなどの代表的な産業用電源で動作できます。 外部コントロールリングを使用してユーザーがレーザーの焦点を調節できます。635 nm赤色レーザーには2つの出力レベルがあり、520 nm緑色レーザーは視認性への要求が高い用途に適しています。終端未処理の長さ1 mの電源ケーブルが、GuideLine 2レーザーモジュールに用意されています( ; 127-1565 127-1565 を参照)。. IP67保護等級 M18取り付けねじ、取り付けナット付き ユーザー調節可能な焦点 動作電圧: 5 → 30 V dc (緑色レーザー10 → 30 V dc) 電気的に絶縁されたケース 逆極性保護
注文コード47524558
品番1549-02-000