レーザーモジュール Global Laser

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様レーザータイプ:連続波●レーザー色:赤●発光パターン:ドット●レーザー波長:670nm●光出力パワー:3mW●レーザークラス:3R●寸法:15.25 (Dia.) x 46mm●直径:15.25mm●長さ:46mm●最大供給電圧:-12V●最小供給電圧:-8V●シリーズ:Beta CW●このシリーズのレーザダイオードモジュールはOEMデバイスで、BS(EN)60825の放射基準に適合しています。 レーザを使用する前に、この規格及びデータシートを参照することをお勧めします。 1 mW以上のレーザが目に直接照射されると、目に重大な障害が起こる恐れがあります。. Beta CWシリーズ. Global LaserのBeta CWシリーズは、高品質連続波可視レーザーダイオードモジュールから構成されています。 このモジュールは、レーザーダイオード、ドライバ回路、コリメータレンズを組み合わせ、黒色粉体コーティングの黄銅製ボディに収めています。 モジュールのボディは電気的に絶縁 Beta CWレーザーモジュールは、高品質調整式レンズも備えています。 標準ユニットで高平行なビームを送出 可視レーザーのスポットサイズは、適切な目標に向けてビームを当て、付属の合焦工具を使用してサイズを調整できます。 この調整機能により、Beta CWレーザーは、位置合わせ、位置検知、及び照準などの用途に最適な製品となっています。 この635 nmの可視光モジュールは、670 nmのモジュールより8倍明るく、視認性が重要な用途に最適です。 ラインジェネレータユニットは角度16°の扇状のビームを放射。 広角ラインジェネレータユニットは角度106°の扇状のビームを放射。 添付の合焦工具を使って、細くクリーンなラインを送出するように調整でるため、位置合わせや輪郭映像の用途に最適です。 最適な検出器については、RSフォトダイオード製品を参照。 このモジュールとの使用に最適な、交換用の標準シングレットレンズと2種類のラインジェネレータレンズもあり 注文コード47524594 品番1068-43-000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様など38種類から選べます 他の種類を見る
仕様レーザータイプ:連続波●レーザー色:赤●発光パターン:ドット●レーザー波長:670nm●光出力パワー:3mW●レーザークラス:3R●寸法:15.25 (Dia.) x 46mm●直径:15.25mm●長さ:46mm●最大供給電圧:-12V●最小供給電圧:-8V●シリーズ:Beta CW●このシリーズのレーザダイオードモジュールはOEMデバイスで、BS(EN)60825の放射基準に適合しています。 レーザを使用する前に、この規格及びデータシートを参照することをお勧めします。 1 mW以上のレーザが目に直接照射されると、目に重大な障害が起こる恐れがあります。. Beta CWシリーズ. Global LaserのBeta CWシリーズは、高品質連続波可視レーザーダイオードモジュールから構成されています。 このモジュールは、レーザーダイオード、ドライバ回路、コリメータレンズを組み合わせ、黒色粉体コーティングの黄銅製ボディに収めています。 モジュールのボディは電気的に絶縁 Beta CWレーザーモジュールは、高品質調整式レンズも備えています。 標準ユニットで高平行なビームを送出 可視レーザーのスポットサイズは、適切な目標に向けてビームを当て、付属の合焦工具を使用してサイズを調整できます。 この調整機能により、Beta CWレーザーは、位置合わせ、位置検知、及び照準などの用途に最適な製品となっています。 この635 nmの可視光モジュールは、670 nmのモジュールより8倍明るく、視認性が重要な用途に最適です。 ラインジェネレータユニットは角度16°の扇状のビームを放射。 広角ラインジェネレータユニットは角度106°の扇状のビームを放射。 添付の合焦工具を使って、細くクリーンなラインを送出するように調整でるため、位置合わせや輪郭映像の用途に最適です。 最適な検出器については、RSフォトダイオード製品を参照。 このモジュールとの使用に最適な、交換用の標準シングレットレンズと2種類のラインジェネレータレンズもあり RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3485:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする