レーザーモジュール Global Laser

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様レーザータイプ:連続波●レーザー色:赤●発光パターン:楕円●レーザー波長:635nm●光出力パワー:0.8mW●レーザークラス:2●寸法:24 (Dia.) x 14mm●アプリケーション:アライメント●直径:24mm●長さ:14mm●最大供給電圧:+5.5V●最小供給電圧:+4.5V●シリーズ:Cameo●BS (EN) 60825に適合. このシリーズのレーザダイオードモジュールはOEMデバイスで、BS(EN)60825の放射基準に適合しています。 レーザを使用する前に、この規格及びデータシートを参照することをお勧めします。 1 mW以上のレーザが目に直接照射されると、目に重大な障害が起こる恐れがあります。. レンズタイプは円形(C2)スポット又は楕円(S)スポット. Cameo産業用レーザモジュール. シンプルなねじ取り付け型産業用レーザモジュール。. Cameo 1250標準シリーズ:. 絶縁メタルケース、M12ねじ サイズ: 24 x 14 x 14 mm ユーザーが焦点調節可能 スポットサイズ: 50ミクロン未満 発散: 0.5 mrad未満 連続冷却運転向けに設計 幅広い焦点距離 JST 2極コネクタ. Cameo 1260ゲートシリーズ - 追加機能:. TTL入力で高速なスイッチングとゲーティングが可能 スイッチングスピードは最大100 kHz チョッピング制御により消費電力低減と長寿命化を実現 正確なオン / オフパルス制御 低速イネーブル入力 低消費電力 JST 4極コネクタ 注文コード47524619 品番1250-33-000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様など38種類から選べます 他の種類を見る
仕様レーザータイプ:連続波●レーザー色:赤●発光パターン:楕円●レーザー波長:635nm●光出力パワー:0.8mW●レーザークラス:2●寸法:24 (Dia.) x 14mm●アプリケーション:アライメント●直径:24mm●長さ:14mm●最大供給電圧:+5.5V●最小供給電圧:+4.5V●シリーズ:Cameo●BS (EN) 60825に適合. このシリーズのレーザダイオードモジュールはOEMデバイスで、BS(EN)60825の放射基準に適合しています。 レーザを使用する前に、この規格及びデータシートを参照することをお勧めします。 1 mW以上のレーザが目に直接照射されると、目に重大な障害が起こる恐れがあります。. レンズタイプは円形(C2)スポット又は楕円(S)スポット. Cameo産業用レーザモジュール. シンプルなねじ取り付け型産業用レーザモジュール。. Cameo 1250標準シリーズ:. 絶縁メタルケース、M12ねじ サイズ: 24 x 14 x 14 mm ユーザーが焦点調節可能 スポットサイズ: 50ミクロン未満 発散: 0.5 mrad未満 連続冷却運転向けに設計 幅広い焦点距離 JST 2極コネクタ. Cameo 1260ゲートシリーズ - 追加機能:. TTL入力で高速なスイッチングとゲーティングが可能 スイッチングスピードは最大100 kHz チョッピング制御により消費電力低減と長寿命化を実現 正確なオン / オフパルス制御 低速イネーブル入力 低消費電力 JST 4極コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3485:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする