内容量1個
仕様レーザータイプ:連続波●レーザー色:赤●発光パターン:楕円●レーザー波長:670nm●光出力パワー:0.8mW●レーザークラス:2●寸法:24 (Dia.) x 14mm●アプリケーション:アライメント●直径:24mm●長さ:14mm●最大供給電圧:+5.5V●最小供給電圧:+4.5V●シリーズ:Cameo●BS (EN) 60825に適合. このシリーズのレーザダイオードモジュールはOEMデバイスで、BS(EN)60825の放射基準に適合しています。 レーザを使用する前に、この規格及びデータシートを参照することをお勧めします。 1 mW以上のレーザが目に直接照射されると、目に重大な障害が起こる恐れがあります。. レンズタイプは円形(C2)スポット又は楕円(S)スポット. Cameo産業用レーザモジュール. シンプルなねじ取り付け型産業用レーザモジュール。. Cameo 1250標準シリーズ:. 絶縁メタルケース、M12ねじ サイズ: 24 x 14 x 14 mm ユーザーが焦点調節可能 スポットサイズ: 50ミクロン未満 発散: 0.5 mrad未満 連続冷却運転向けに設計 幅広い焦点距離 JST 2極コネクタ. Cameo 1260ゲートシリーズ - 追加機能:. TTL入力で高速なスイッチングとゲーティングが可能 スイッチングスピードは最大100 kHz チョッピング制御により消費電力低減と長寿命化を実現 正確なオン / オフパルス制御 低速イネーブル入力 低消費電力 JST 4極コネクタ
注文コード47524637
品番1250-34-000