レーザーモジュール Global Laser

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様レーザータイプ:連続波●レーザー色:赤●発光パターン:楕円●レーザー波長:650nm●光出力パワー:1mW●レーザークラス:2●アプリケーション:アライメント●長さ:30mm●最大供給電圧:+6V●最小供給電圧:+4V●シリーズ:Microblock●このシリーズのレーザダイオードモジュールはOEMデバイスで、BS(EN)60825の放射基準に適合しています。 レーザを使用する前に、この規格及びデータシートを参照することをお勧めします。 1 mW以上のレーザが目に直接照射されると、目に重大な障害が起こる恐れがあります。. Microblock、ユーザー調整可能小型照準レーザ. サイズ: 30 x 10 x 15 mm ポータブルシステムに最適 耐久性に優れ、取り付けが簡単な設計 誤差ゼロの照射方向性 焦点はユーザーが調整可能 丈夫な耐振構造 注文コード47524664 品番1452-05-000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様など38種類から選べます 他の種類を見る
仕様レーザータイプ:連続波●レーザー色:赤●発光パターン:楕円●レーザー波長:650nm●光出力パワー:1mW●レーザークラス:2●アプリケーション:アライメント●長さ:30mm●最大供給電圧:+6V●最小供給電圧:+4V●シリーズ:Microblock●このシリーズのレーザダイオードモジュールはOEMデバイスで、BS(EN)60825の放射基準に適合しています。 レーザを使用する前に、この規格及びデータシートを参照することをお勧めします。 1 mW以上のレーザが目に直接照射されると、目に重大な障害が起こる恐れがあります。. Microblock、ユーザー調整可能小型照準レーザ. サイズ: 30 x 10 x 15 mm ポータブルシステムに最適 耐久性に優れ、取り付けが簡単な設計 誤差ゼロの照射方向性 焦点はユーザーが調整可能 丈夫な耐振構造 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3485:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする