レーザーモジュール Global Laser

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様レーザータイプ:連続波●レーザー色:赤●発光パターン:クロス●レーザー波長:635nm●光出力パワー:1mW●レーザークラス:2●寸法:11 (Dia.) x 37mm●直径:11mm●長さ:37mm●最大供給電圧:+5V●最小供給電圧:+3.5V●供給電圧レンジ:+3.5 → +5 V●このシリーズのレーザダイオードモジュールはOEMデバイスで、BS(EN)60825の放射基準に適合しています。 レーザを使用する前に、この規格及びデータシートを参照することをお勧めします。 1 mW以上のレーザが目に直接照射されると、目に重大な障害が起こる恐れがあります。. クロスジェネレータ635 nm. 2本の角度調整可能な交差線を生成 調整可能な焦点範囲: 50 mmから無限大 頑丈な構造 サイズ: 直径11 mm x 37 mm 逆極性保護 注文コード47524698 品番5002-23
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は仕様など38種類から選べます 他の種類を見る
仕様レーザータイプ:連続波●レーザー色:赤●発光パターン:クロス●レーザー波長:635nm●光出力パワー:1mW●レーザークラス:2●寸法:11 (Dia.) x 37mm●直径:11mm●長さ:37mm●最大供給電圧:+5V●最小供給電圧:+3.5V●供給電圧レンジ:+3.5 → +5 V●このシリーズのレーザダイオードモジュールはOEMデバイスで、BS(EN)60825の放射基準に適合しています。 レーザを使用する前に、この規格及びデータシートを参照することをお勧めします。 1 mW以上のレーザが目に直接照射されると、目に重大な障害が起こる恐れがあります。. クロスジェネレータ635 nm. 2本の角度調整可能な交差線を生成 調整可能な焦点範囲: 50 mmから無限大 頑丈な構造 サイズ: 直径11 mm x 37 mm 逆極性保護

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3485:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする