内容量1個
仕様レーザータイプ:モジュレーティング●レーザー色:青●発光パターン:ドット●レーザー波長:405nm●光出力パワー:5mW●コントロール種類:リニア●寸法:15 (Dia.) x 47mm●アプリケーション:生物工学、ラマン分光分析●直径:15mm●長さ:47mm●最大供給電圧:+8V dc●シリーズ:BlueLyte LC●これらのレーザモジュールはOEMデバイスで、BS (EN) 60825の放射基準に適合しています。 レーザを使用する前に、この規格及びデータシートを参照することをお勧めします。 1 mW以上のレーザが目に直接照射されると、目に重大な障害が起こる恐れがあります。. BlueLyte LC. サイズ: 15 x 47 mm 絶縁ボディ 焦点調整 変調速度500 kHz以上 リード長: 300 mm コネクタタイプ: 4ピン 逆極性保護
注文コード47524734
品番BlueLight 405nm 5mW