レーザーモジュール Global Laser

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様レーザータイプ:フレキシブル●レーザー色:赤●発光パターン:ドット●レーザー波長:635nm●光出力パワー:5mW●レーザークラス:3R●寸法:11 (Dia.) x 42 mm, 15 (Dia.) x 37 mm●アプリケーション:アライメント●直径:11mm●長さ:37 mm, 42 mm●シリーズ:LaserLyte●このシリーズのレーザダイオードモジュールはOEMデバイスで、BS(EN)60825の放射基準に適合しています。 レーザを使用する前に、この規格及びデータシートを参照することをお勧めします。 1 mW以上のレーザが目に直接照射されると、目に重大な障害が起こる恐れがあります。. 110 → 240 Vdc電源: ; 697-3591 697-3591. Laserlyte Flex. ユニークな交換可能レーザーシステムです。システムには、ベースであるドットレーザーをライン / クロス / ドットのあるラインに変換する交換可能な投影レンズが用意されています(別売)。電源( ; 697-3591 697-3591 )も購入すれば、Laserlyte-Flexは完全なプラグアンドプレイエンドユーザーアライメントシステムとして機能します。. 15 x 37 mm (ライン / クロスレンズなし) 黒色陽極酸化アルミボディに収容 焦点距離: 6 mm → 無限大 ケーブル長: 1500 mm レーザークラス3R (127-1572はクラス2) 注文コード47524759 品番LaserLyte-Flex-635-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など38種類から選べます 他の種類を見る
仕様レーザータイプ:フレキシブル●レーザー色:赤●発光パターン:ドット●レーザー波長:635nm●光出力パワー:5mW●レーザークラス:3R●寸法:11 (Dia.) x 42 mm, 15 (Dia.) x 37 mm●アプリケーション:アライメント●直径:11mm●長さ:37 mm, 42 mm●シリーズ:LaserLyte●このシリーズのレーザダイオードモジュールはOEMデバイスで、BS(EN)60825の放射基準に適合しています。 レーザを使用する前に、この規格及びデータシートを参照することをお勧めします。 1 mW以上のレーザが目に直接照射されると、目に重大な障害が起こる恐れがあります。. 110 → 240 Vdc電源: ; 697-3591 697-3591. Laserlyte Flex. ユニークな交換可能レーザーシステムです。システムには、ベースであるドットレーザーをライン / クロス / ドットのあるラインに変換する交換可能な投影レンズが用意されています(別売)。電源( ; 697-3591 697-3591 )も購入すれば、Laserlyte-Flexは完全なプラグアンドプレイエンドユーザーアライメントシステムとして機能します。. 15 x 37 mm (ライン / クロスレンズなし) 黒色陽極酸化アルミボディに収容 焦点距離: 6 mm → 無限大 ケーブル長: 1500 mm レーザークラス3R (127-1572はクラス2) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3485:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする