レーザダイオード Optek 2ピン T-1

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード47524777 品番OPV332
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様ピーク波長:860nm●レーザータイプ:VCSEL●光出力パワー:1.5mW●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●垂直ビーム発散FWHM:4°●パラレルビーム発散FWHM:4°●最大動作電流:48mA●寸法:3.18 (Dia.) x 5.97 Hmm●高さ:5.97mm●直径:3.18mm●シリーズ:OPV332●Optek OPVシリーズ表面実装レーザー. VCELのOptek OPV3シリーズは、垂直取り付けで、TO-46パッケージに梱包されています。 VCELSは適応性が高く、従来の赤外線LEDに比べ、検知用途で幅広く利用できます。. 用途には、非接触位置検出、光電センサ、光学式エンコーダ及びライトカーテンなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする