COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
定格電流(A)
-
定格電圧(V)
-
注文コード
47524883
品番
CH127-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
-
定格電流(A)
-
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ20×127
取付方式
DINレール取付
仕様
ヒューズサイズ:20 x 127mm●極数:1●対応ヒューズ長:127mm
RoHS指令(10物質対応)
対応