COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
125
定格電圧(V)
690
注文コード
47524917
品番
CH223DU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・定格電圧・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
690
定格電流(A)
125
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ22×58
取付方式
DINレール取付
仕様
レールマウントヒューズホルダ