COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
32
定格電圧(V)
550
注文コード
47524935
品番
32NNSBS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
550
定格電流(A)
32
適合ヒューズ管サイズ(mm)
-
取付方式
DINレール取付
仕様
レールマウントヒューズホルダ
RoHS指令(10物質対応)
対応