COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 100A Red Spot, 460V dc, 660→690V ac
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
47525206
品番
RS100HWH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:100A●定格電圧:460 V dc, 660 → 690 V ac●シリーズ:Red Spot
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
690
定格電流(A)
100
取付方式
DINレール取付
RoHS指令(10物質対応)
対応