COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 250A NH Base
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47525294
品番
TD1-IP20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
ヒューズサイズ:NH1●定格電流:250A●シリーズ:NH Base
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
定格電圧(V)
690AC(IEC)/1000AC(UL SD1-D)
定格電流(A)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応