COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 250A SD, 1 kV dc, 1.5 kV dc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
注文コード
47525303
品番
SD1-D-PV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
仕様
ヒューズサイズ:NH1●定格電流:250A●定格電圧:1 kV dc, 1.5 kV dc●極数:1●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:PBT●シリーズ:SD
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
定格電圧(V)
690AC
定格電流(A)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応