COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 30 (UL) A, 32 (IEC) A CH, 600V, 690V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
注文コード
47525319
品番
CHM3DIU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:30 (UL) A, 32 (IEC) A●定格電圧:600 V, 690 V●極数:3●インジケータ付:あり●端子タイプ:ねじ
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
定格電圧(V)
600(UL)/690(IEC)
定格電流(A)
30(UL)/32(IEC)
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)
対応