COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 30A CH, 1kV dc
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
注文コード
47525328
品番
CHPV1IU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
仕様
ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:30Ac●極数:1●インジケータ付:あり●対応ヒューズ長:38mm
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
定格電圧(V)
1000DC
定格電流(A)
30
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)
対応