画像準備中

レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 30A CH, 600V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4個) 定格電圧(V)600 仕様ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:600V●極数:2●対応ヒューズ長:38mm 注文コード47525337 品番CHCC3DU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
この商品は定格電圧・仕様・内容量4種類から選べます 他の種類を見る
仕様ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:600V●極数:2●対応ヒューズ長:38mm 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)600 定格電流(A)30 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38 取付方式DINレール取付 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする