COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 30A CH, 600V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
定格電圧(V)
48DC
仕様
ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:600V●極数:2●インジケータ付:あり●対応ヒューズ長:38mm
注文コード
47525355
品番
CHCC2DIU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・仕様・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:600V●極数:2●インジケータ付:あり●対応ヒューズ長:38mm
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
48DC
定格電流(A)
30
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ10×38
取付方式
DINレール取付
RoHS指令(10物質対応)
対応