COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 32A, 550V ac
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
47525398
品番
32NNSFBSWHITE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
550AC
定格電流(A)
32
取付方式
DINレール取付
仕様
定格電流:32A●定格電圧:550V ac
RoHS指令(10物質対応)
対応