COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 63A, 1.2 kV ac, 750V dc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
47525468
品番
RSL63H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
仕様
定格電流:63A●定格電圧:1.2 kV ac, 750 V dc
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
定格電圧(V)
1200AC/750DC
定格電流(A)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応