COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann NH Base, 690V ac
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
定格電流(A)
630
注文コード
47525477
品番
SD3-D-PV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
690DC
定格電流(A)
630
取付方式
DINレール取付
仕様
ヒューズサイズ:NH3●定格電圧:690V ac●極数:1●ケース材質:PBT●端子タイプ:ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応