COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann NH Base, 690V ac
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
定格電流(A)
400
注文コード
47525486
品番
SD2-D-PV
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
この商品は
定格電流・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
690AC
定格電流(A)
400
取付方式
DINレール取付
仕様
ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:690V ac●極数:1●ケース材質:PBT●端子タイプ:ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応