レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 100A, 660V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様防振:あり●ヒューズサイズ:A4●定格電流:100A●定格電圧:660V ac●Redspot製品. BS88ヒューズリンクで使用 完全被覆構造 独立したベースコンタクト絶縁シュラウド 防振構造 ヒューズキャリアコンタクト領域を大きく取り、低抵抗と長寿命を実現 テーパーシャンクヒューズ固定ねじにより再取り付けが簡単 標準のヒューズ及びモータ用定格ヒューズに対応 BS88半導体ヒューズホルダ製品も提供(品番 ; 229-239 229-239 - 代表品番を参照) 注: 必須予備アダプタ品番 ; 414-213 414-213 注文コード47525538 品番RS100P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)690AC 定格電流(A)100 取付方式DINレール取付 仕様防振:あり●ヒューズサイズ:A4●定格電流:100A●定格電圧:660V ac●Redspot製品. BS88ヒューズリンクで使用 完全被覆構造 独立したベースコンタクト絶縁シュラウド 防振構造 ヒューズキャリアコンタクト領域を大きく取り、低抵抗と長寿命を実現 テーパーシャンクヒューズ固定ねじにより再取り付けが簡単 標準のヒューズ及びモータ用定格ヒューズに対応 BS88半導体ヒューズホルダ製品も提供(品番 ; 229-239 229-239 - 代表品番を参照) 注: 必須予備アダプタ品番 ; 414-213 414-213

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする