レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 100A, 660V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ヒューズサイズ:A3●定格電流:100A●定格電圧:660V ac●インジケータ付:あり●Camaster製品. ヒューズベースからの取り外しが容易なカムアクション 前面接続式 ヒンジ付き内部シールドにより通電部品を完全に被覆 ケーブル終端はケーブルやねじ山を傷つけずに高締め付けトルクが可能 DINレール取り付けに対応 注文コード47525547 品番CM100FW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)690AC 定格電流(A)100 取付方式DINレール取付 仕様ヒューズサイズ:A3●定格電流:100A●定格電圧:660V ac●インジケータ付:あり●Camaster製品. ヒューズベースからの取り外しが容易なカムアクション 前面接続式 ヒンジ付き内部シールドにより通電部品を完全に被覆 ケーブル終端はケーブルやねじ山を傷つけずに高締め付けトルクが可能 DINレール取り付けに対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする