COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 160A TD, 690V ac
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47525608
品番
TD00-IP20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ヒューズサイズ:NH00●定格電流:160A●定格電圧:690V ac●極数:3●基準適合:IEC
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
定格電圧(V)
690AC(IEC)/1000AC(UL SD1-D)
定格電流(A)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応