COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 30A, 80V dc
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47525739
品番
CCP-1-DCM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
80DC
定格電流(A)
30
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ10×38
取付方式
DINレール取付
仕様
ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:80V dc●極数:1●インジケータ付:あり
RoHS指令(10物質対応)
対応