COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 32A, 660V ac
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
690AC
仕様
ヒューズサイズ:A2●定格電流:32A●定格電圧:660V ac●インジケータ付:あり●Camaster製品. ヒューズベースからの取り外しが容易なカムアクション 前面接続式 ヒンジ付き内部シールドにより通電部品を完全に被覆 ケーブル終端はケーブルやねじ山を傷つけずに高締め付けトルクが可能 DINレール取り付けに対応
注文コード
47525827
品番
CM32FW
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
この商品は
定格電圧・仕様
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
690AC
定格電流(A)
32
取付方式
DINレール取付
仕様
ヒューズサイズ:A2●定格電流:32A●定格電圧:660V ac●インジケータ付:あり●Camaster製品. ヒューズベースからの取り外しが容易なカムアクション 前面接続式 ヒンジ付き内部シールドにより通電部品を完全に被覆 ケーブル終端はケーブルやねじ山を傷つけずに高締め付けトルクが可能 DINレール取り付けに対応