内容量1個
定格電圧(V)550AC
仕様ヒューズサイズ:F1●定格電流:32A●定格電圧:660V ac●インジケータ付:あり●対応ヒューズサイズ:F1●Cooper Bussmann HRCヒューズホルダ - SAFElocシリーズ. Cooper Bussmann SAFElocヒューズホルダは、押し込み式のストレスフリーのヒューズ取り付け具であり、ベースとの間で安全に抜き差しできるようにヒューズを所定の位置にロックします。 ベースのコンタクト自体が、感電の防止に役立つように完全に覆い隠されています。 シュラウドは、単純なスライド / スナップ式でコンタクトの端子ねじにアクセスできます。 Cooper Bussmann SAFElocヒューズホルダは、照明、暖房、モータ、制御機器の回路など、幅広い電気機器の保護に最適です。. キャリアスライドアクションによりヒューズリンクへの取り付けが簡単 安全な挿抜のためにヒューズリンクを固定 コンタクト接続タイプのため電力損失が低く、信頼性が向上 完全に被覆されたベース接点 表面実装又は35 mmレール取り付け 前面接続、最大ケーブルサイズ16 mm 2
注文コード47525879
品番32NNSF