レール取り付けヒューズホルダ Mersen 125A, 690V ac/dc

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様定格電流:125A●定格電圧:690V ac/dc●極数:3●ケース材質:熱可塑性●IEC269-2-1、CEI269-2-1、947-3、NFC63210-63001、VDE0636-1、UNE20129-21103. Bureau Veritas及びLloyd ’s Register of Shippingの認定. 多相接続キットについては、品番 ; 8068423 8068423 を参照. CMSシリーズヒューズホルダ. IECシリンダヒューズホルダ Mersenは、Modulostarヒューズホルダの充実したシリーズを用意しています。 すべてのヒューズホルダは、IEC規格のIP20保護等級に適合する指保護の機能を備えています。これらの製品は、簡単にヒューズを交換できます。 適した用途: モータ、トランス、低電圧の配電、制御回路、ドライブ保護. ポリアミド耐熱性材料 DINレール取り付け 複数のヒューズホルダの連結に使用可能なアセンブリピン 注文コード47526037 品番E331135
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格電流:125A●定格電圧:690V ac/dc●極数:3●ケース材質:熱可塑性●IEC269-2-1、CEI269-2-1、947-3、NFC63210-63001、VDE0636-1、UNE20129-21103. Bureau Veritas及びLloyd ’s Register of Shippingの認定. 多相接続キットについては、品番 ; 8068423 8068423 を参照. CMSシリーズヒューズホルダ. IECシリンダヒューズホルダ Mersenは、Modulostarヒューズホルダの充実したシリーズを用意しています。 すべてのヒューズホルダは、IEC規格のIP20保護等級に適合する指保護の機能を備えています。これらの製品は、簡単にヒューズを交換できます。 適した用途: モータ、トランス、低電圧の配電、制御回路、ドライブ保護. ポリアミド耐熱性材料 DINレール取り付け 複数のヒューズホルダの連結に使用可能なアセンブリピン 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)690AC/DC 定格電流(A)125 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする