商品レビューを投稿する内容量1個仕様定格電流:125A●定格電圧:690V ac/dc●極数:3+N●ケース材質:熱可塑性●IEC269-2-1、CEI269-2-1、947-3、NFC63210-63001、VDE0636-1、UNE20129-21103. Bureau Veritas及びLloyd ’s Register of Shippingの認定. 多相接続キットについては、品番 ; 8068423 8068423 を参照. CMSシリーズヒューズホルダ. IECシリンダヒューズホルダ Mersenは、Modulostarヒューズホルダの充実したシリーズを用意しています。 すべてのヒューズホルダは、IEC規格のIP20保護等級に適合する指保護の機能を備えています。これらの製品は、簡単にヒューズを交換できます。 適した用途: モータ、トランス、低電圧の配電、制御回路、ドライブ保護. ポリアミド耐熱性材料 DINレール取り付け 複数のヒューズホルダの連結に使用可能なアセンブリピン注文コード47526046品番B331109
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。