レール取り付けヒューズホルダ Mersen 160A, 690V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47526073 品番Z217211K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様ヒューズサイズ:00●定格電流:160A●定格電圧:690V ac●極数:1●ケース材質:プラスチック●DIN43620、IEC60269、VDE0636に準拠. Lloyd's Register of Shipping及びBureau Veritas. 端子カバー(375-9480)と本体カバー(375-9496)は別途注文. NHヒューズホルダ. NH00ヒューズ用表面実装ポリエステルヒューズホルダ. 多極モジュール用に結合可能 最大定格短絡電流100 kA 定格電圧690 Vac 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)690AC 定格電流(A)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする