Mersen
Mersenの 電源(制御機器)
Mersenの 遮断
Mersenの ヒューズ
レール取り付けヒューズホルダ Mersen 200A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47526089
品番
S229878
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
ヒューズサイズ:1●定格電流:200A●極数:3●DIN VDE0660パート107、IEC60947 (IEC408)、EN60947-3. *ヒューズ定格短絡電流. NHヒューズ用3極アイソレータ. 表面実装 高耐熱性熱可塑樹脂 焼き入れプレート(硬質ガス方式)
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
定格電流(A)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応