曜日別特売
N218213 レール取り付けヒューズホルダ Mersen 32A, 500V ac Mersen 47526213

レール取り付けヒューズホルダ Mersen 32A, 500V ac

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード47526213品番N218213
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:32A●定格電圧:500V ac●極数:1●インジケータ付:なし●CCRタイプ超小型ヒューズホルダ. 小型ヒューズホルダは、IP20に準拠した指安全保護を実現し、非常にコンパクトな設計でDINレール取り付けに対応しています。 モータ、トランス、低電圧配電などを保護するための、500 V ac以下のあらゆる回路に最適です。. DINレール取り付け 難燃性素材のテスト済みグローワイヤです。種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)500AC定格電流(A)32適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする