RS PRO
RS PROの 電源(制御機器)
RS PROの 遮断
RS PROの ヒューズ
レール取り付けヒューズホルダ RS PRO 16A STK, 600V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47526353
品番
501-809
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
定格電流:16A●定格電圧:600V●対応ヒューズ長:20mm●遮断ターミナル(品番501-853)は絶縁専用です。 電源供給時の装置のオン / オフに使用してはいけません。. NEMKO. ミニチュアシリーズ. 標準の15 mm対称レール用 中央のねじでアース端子を締め付け 回路の絶縁用レバーの操作で遮断 ねじなしエンドストップをレールにクリップ取り付け
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応