RS PRO
RS PROの 電源(制御機器)
RS PROの 遮断
RS PROの ヒューズ
レール取り付けヒューズホルダ RS PRO 32A, 415V
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47526405
品番
216-5339
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ヒューズサイズ:F1●定格電流:32A●定格電圧:415V●対応ヒューズサイズ:F1●クリップ取り付け製品. 完全被覆ベースコンタクトはIEE配線規則に準拠しており、ヒンジで固定し取り付け時の不意の外れを防止 DINレール取り付け、前面接続
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
415
定格電流(A)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応