シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電源(制御機器)
シュナイダーエレクトリックの 遮断
シュナイダーエレクトリックの ヒューズ
レール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 32A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47526527
品番
DF101N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
極数
1+N
定格電流(A)
32
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)
対応