SCHURTER
レール取り付けヒューズホルダ Schurter 30A, 1kV dc
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
47526633
品番
91.0001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
1000DC
定格電流(A)
30
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ10×38
取付方式
DINレール取付
仕様
ヒューズサイズ:10.3 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:1kV dc●極数:1●ケース材質:熱可塑性●Schurter 1000 Vdc太陽電池ヒューズ / アクセサリ. ASOシリーズヒューズ及びFSOシリーズヒューズホルダは、低電圧短絡状態と過電圧状態の計り知れない影響に対するDC用途向け保護として設計されています。 このヒューズ及びヒューズホルダは、グリッド又はオフグリッド太陽電池ストリング、インバータ、バッテリ充電器、結合器ボックスで使用します。
RoHS指令(10物質対応)
対応