シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電源(制御機器)
シュナイダーエレクトリックの 遮断
シュナイダーエレクトリックの ヒューズ
レール取り付け表示ヒューズホルダ Schneider Electric 125A, 690V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47526789
品番
DF221NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
極数
1+N
定格電圧(V)
690
定格電流(A)
125
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ22×58
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
あり