曜日別特売
T0-1-8220/E + EZ-P1 ロータリスイッチ Eaton EATON(イートン) 47528819

ロータリスイッチ Eaton

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様極/投の設定:単極 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 電流 Max:20 A 、 最大電圧:690 V 、 ポジション数:2 、 長さ:48mm 、 幅:48mm 、 アクチュエータのタイプ:Knob 、 UL、CSA. スイッチ - 22 mm 1穴又は標準3穴の埋込型. 黒色のサムグリップハンドル及び銀色のエスカッションプレート IEC947 / EN60947に準拠 最大取り付けパネル厚さ5 mm 48 x 48 mmスイッチフロントプレート 防指端子 埋込型3穴取り付けではIP65、22.5 mm穴取り付けではIP55 (22.5 mm 1穴取り付けの場合はアダプタが付属) 動作電流: 20 A 動作温度: -25 → +50 ℃注文コード47528819品番T0-1-8220/E + EZ-P1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
仕様極/投の設定:単極 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 電流 Max:20 A 、 最大電圧:690 V 、 ポジション数:2 、 長さ:48mm 、 幅:48mm 、 アクチュエータのタイプ:Knob 、 UL、CSA. スイッチ - 22 mm 1穴又は標準3穴の埋込型. 黒色のサムグリップハンドル及び銀色のエスカッションプレート IEC947 / EN60947に準拠 最大取り付けパネル厚さ5 mm 48 x 48 mmスイッチフロントプレート 防指端子 埋込型3穴取り付けではIP65、22.5 mm穴取り付けではIP55 (22.5 mm 1穴取り付けの場合はアダプタが付属) 動作電流: 20 A 動作温度: -25 → +50 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする