曜日別特売
K10B001UCH ロータリスイッチ Schneider Electric  ネジ シュナイダーエレクトリック 47529153

ロータリスイッチ Schneider Electric ネジ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様極/投の設定:単極 、 電気フェーズ:1, 3 、 電流 Max:10 A 、 ポジション数:2 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 スルーの角度:60° 、 深さ:76mm 、 アクチュエータのタイプ:ハンドル、位置保持型 、 K10産業用カムスイッチ. 定格熱電流: 10A 直径16 / 22 mmの固定穴 動作温度: -20 → +55 ℃ スローブレークコンタクト注文コード47529153品番K10B001UCH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
仕様極/投の設定:単極 、 電気フェーズ:1, 3 、 電流 Max:10 A 、 ポジション数:2 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 スルーの角度:60° 、 深さ:76mm 、 アクチュエータのタイプ:ハンドル、位置保持型 、 K10産業用カムスイッチ. 定格熱電流: 10A 直径16 / 22 mmの固定穴 動作温度: -20 → +55 ℃ スローブレークコンタクト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47529135
2023-09-16
用途: 機械のメンテナンス

接点構成がわかるようにしてほしい
なんとなくで買うしかないんでしょうか?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする