シュナイダーエレクトリック
ロータリスイッチ Schneider Electric ネジ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
極/投の設定:双極 、 電気フェーズ:1 、 電流 Max:10 A 、 ポジション数:3 、 ターミナルタイプ:Screw 、 スルーの角度:60° 、 深さ:100mm 、 アクチュエータのタイプ:Handle, Stay Put 、 K10産業用カムスイッチ. 定格熱電流: 10A 直径16 / 22 mmの固定穴 動作温度: -20 → +55 ℃ スローブレークコンタクト
注文コード
47529293
品番
K10F013NCH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
極/投の設定:双極 、 電気フェーズ:1 、 電流 Max:10 A 、 ポジション数:3 、 ターミナルタイプ:Screw 、 スルーの角度:60° 、 深さ:100mm 、 アクチュエータのタイプ:Handle, Stay Put 、 K10産業用カムスイッチ. 定格熱電流: 10A 直径16 / 22 mmの固定穴 動作温度: -20 → +55 ℃ スローブレークコンタクト