K1B011UCH ロータリスイッチ Schneider Electric  ネジ シュナイダーエレクトリック 47529354

ロータリスイッチ Schneider Electric ネジ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様極/投の設定:単極 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 電流 Max:5.6 A 、 最大電圧:690 V ac 、 ポジション数:2 、 ターミナルタイプ:Screw 、 スルーの角度:90° 、 長さ:78mm 、 幅:45mm 、 深さ:100.5mm 、 アクチュエータのタイプ:Handle, Stay Put 、 寸法:78 x 45 x 100.5 mm 、 産業用カムスイッチ. 制御回路(EN60947-5-1)又は電源回路(EN60947-3) IP65シングル直径22 mm固定穴 防指端子 動作温度: -25 → +55 ℃ スローブレークコンタクト、正方向オープニング 定格熱電流: 12 A自然対流、10 A密閉 公称電圧: 230 V; 400 V注文コード47529354品番K1B011UCH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
仕様極/投の設定:単極 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 電流 Max:5.6 A 、 最大電圧:690 V ac 、 ポジション数:2 、 ターミナルタイプ:Screw 、 スルーの角度:90° 、 長さ:78mm 、 幅:45mm 、 深さ:100.5mm 、 アクチュエータのタイプ:Handle, Stay Put 、 寸法:78 x 45 x 100.5 mm 、 産業用カムスイッチ. 制御回路(EN60947-5-1)又は電源回路(EN60947-3) IP65シングル直径22 mm固定穴 防指端子 動作温度: -25 → +55 ℃ スローブレークコンタクト、正方向オープニング 定格熱電流: 12 A自然対流、10 A密閉 公称電圧: 230 V; 400 V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47529135
2023-09-16
用途: 機械のメンテナンス

接点構成がわかるようにしてほしい
なんとなくで買うしかないんでしょうか?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする