内容量1個仕様極/投の設定:単極 、 電流 Max:5.6 A 、 最大電圧:690 V ac 、 ポジション数:4 、 ターミナルタイプ:Screw 、 スルーの角度:45° 、 長さ:78mm 、 幅:45mm 、 アクチュエータのタイプ:Handle, Stay Put 、 産業用カムスイッチ. 制御回路(EN60947-5-1)又は電源回路(EN60947-3) IP65シングル直径22 mm固定穴 防指端子 動作温度: -25 → +55 ℃ スローブレークコンタクト、正方向オープニング 定格熱電流: 12 A自然対流、10 A密閉 公称電圧: 230 V; 400 V注文コード47529388品番K1C003QLH